Wera
バイトーションダイヤモンド ビットチェック 11本 ラピダプター
ダイヤモンドコーティング仕様のバイトーションビットのセットです。
色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
コンパクトなビットケースに収納できます。
トラスコ品番
819-8837
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60882867
57421
[[+]]1・2×2、PZ1、PZ2×2、トルクス10・15・20・25・30、「インパクター」ビットホルダ
6.35
25
片頭
105
¥
9,450
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください