バイトーションダイヤモンド ビットチェック 6本 ラピダプター

バイトーションダイヤモンド ビットチェック 6本 ラピダプター - Weraバイトーションダイヤモンド ビットチェック 6本 ラピダプター - Weraバイトーションダイヤモンド ビットチェック 6本 ラピダプター - Weraバイトーションダイヤモンド ビットチェック 6本 ラピダプター - Wera

ダイヤモンドコーティング仕様のバイトーションビットのセットです。
色別でサイズと先端刃先を見分けられます。
コンパクトなビットケースに収納できます。

内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6088289457415トルクス10・15・20・25・30・40、「インパクター」ビットホルダ6.3525片頭73
8,350
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
6088288557414[[+]]1×2・2×3・3、「インパクター」ビットホルダ-25-114
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする