曜日別特売

システム6プラスブレード

システム6プラスブレード - Wiha(ビーハ/ノガ)システム6プラスブレード - Wiha(ビーハ/ノガ)

システム6差替ブレード
両頭

先端形状プラス(+)両頭機能両頭材質クロームバナジュウムモリブデン鋼、全身焼入れ軸径(Φmm)6.0全長(mm)150内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60882998284P1-P2No.1、No.2150481-299932
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60883007284P2-P3No.2、No.3150481-301433
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする