サンフラッグ(旧:新亀製作所)
四角ビット 10本入り
特殊表面処理により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
用途
2×4建築・輸入建築・家具組み立て・筋交いプレートの取り付けなどに
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
6.35
先端サイズ
SQ3
先端
マグネット入り
両頭機能
両頭
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60883156
FWV-3110M
110
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
60883165
FWV-3065M
65
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60883174
FWV-3085M
85
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください