四角ビット2本組 #3×85

四角ビット2本組 #3×85 - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

2×4建築、輸入建築家具、ACL床パネルの固定、鋼製束固定用金具などに使用されている四角ねじ用ビットです。
特殊表面処理により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。

用途2×4建築・輸入建築・家具組み立て・筋交いプレートの取り付けなどに全長(mm)85トラスコ品番776-8427材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)35先端サイズSQ3先端マグネット入り両頭機能両頭内容量1セット(2本)
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60883192FWB-3085-3-85
560469
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする