曜日別特売

プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型

プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型 - Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型 - Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型 - Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型 - Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型 - Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型 - Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型 - Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型 - Wiha(ビーハ/ノガ)
仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状プラス(+)塗装色クローム両頭機能片頭内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608832177041ZPH00X7070798-38419No.00
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608832357041ZPH0X5050798-38678No.0
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608832447041ZPH0X7070798-38758No.0
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608832627041ZPH1X110110798-389116No.1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
608832877041ZPH1X150150798-391321No.1
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
608832967041ZPH1X5050798-39219No.1
オープン
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608833057041ZPH1X7070798-393011No.1
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608833147041ZPH1X9090798-394814No.1
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
608833237041ZPH2X110110798-395624No.2
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608833327041ZPH2X127127798-396427No.2
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
608833487041ZPH2X150150798-397232No.2
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608833577041ZPH2X5050798-398110No.2
オープン
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608833667041ZPH2X7070798-399915No.2
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608833757041ZPH2X9090798-400619No.2
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608834187041ZPH3X5050798-404911No.3
オープン
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608834277041ZPH3X7070798-405717No.3
オープン
799
879(税込)
当日出荷
608832087041ZPH00X5050798-38327No.00
オープン
649
714(税込)
取扱停止中
返品不可
608832267041ZPH00X9090798-385910No.00
オープン
取扱い終了
608832537041ZPH0X9090798-388310No.0
オープン
取扱い終了
608832787041ZPH1X127127798-390518No.1
オープン
取扱い終了
608833847041ZPH3X110110798-401428No.3
オープン
取扱い終了
608833937041ZPH3X127127798-402232No.3
オープン
取扱い終了
608834027041ZPH3X150150798-403138No.3
オープン
取扱い終了
608834367041ZPH3X9090798-406522No.3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする