Wiha(ビーハ/ノガ)
プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型
仕様
DIN3126、ISO1173、E6.3型
材質
クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ
先端形状
マイナス(-)
本数
1
塗装色
クローム
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60883454
7040Z3.0X50
50
798-3689
8
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60883472
7040Z3.5X50
50
798-3701
8
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60883497
7040Z4.0X50X0.5
50
798-3727
8
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60883515
7040Z4.0X70
70
798-3743
10
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60883524
7040Z4.5X50
50
798-3751
9
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60883533
7040Z5.5X50X0.8
50
798-3760
10
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60883542
7040Z5.5X50X1.0
50
798-3778
10
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
60883558
7040Z5.5X70
70
798-3786
14
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60883567
7040Z6.5X50
50
798-3794
11
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31261249
7040005030070
70
798-3697
9
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31261258
7040006035070
70
798-3719
9
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60883445
7040Z2.5X70
70
798-3671
8
¥
940
取扱い終了
60883463
7040Z3.0X70
70
798-3697
9
オープン
取扱い終了
60883488
7040Z3.5X70
70
798-3719
9
オープン
取扱い終了
60883506
7040Z4.0X50X0.8
50
798-3735
9
オープン
取扱い終了
60883576
7040Z6.5X70
70
798-3808
15
オープン
取扱い終了
60883585
7040Z8.0X50X1.2
50
798-3816
14
オープン
取扱い終了
60883594
7040Z8.0X50X1.6
50
798-3824
14
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください