曜日別特売

ビットマグボトル リブ付きビット(10本組)

ビットマグボトル リブ付きビット(10本組) - ベッセルビットマグボトル リブ付きビット(10本組) - ベッセル

印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。
キャップにビットの着磁・脱磁ができるマグネタイザーがついたボトル入りです。
ビットは強化リブ付き刃先で折れ・曲がりに強くなっています。
ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。
ビットを一本ずつ取り出せます。

用途ドリルネジやタッピングなどの重作業に向いています全長(mm)110仕様【ボトルキャップ部】マグネタイザー付トラスコ品番796-0557セット内容[[+]]2×110(10本)、マグボトル(1個)材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼幅(mm)53寸法(mm)【ボトル】53×100×153質量(g)300奥行(mm)100先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数10両頭機能両頭内容量1セット(10本)
注意
※落下により容器が割れる場合があります。
※完全に磁力を抜くことはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60883603XMG142110
2,675
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする