油穴付き 超硬ドリル WDOドリル 20Dタイプ WDO-20D

油穴付き 超硬ドリル WDOドリル 20Dタイプ WDO-20D - OSG(オーエスジー)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金コーティングWDIコーティング加工深さ20D(刃径×20倍)ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):〇、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60886726WDO-20D 370120635-6753123
23,600
取扱い終了
60886735WDO-20D 3.585140635-6761194
23,600
取扱い終了
75717774WDO-20D 490140635-6770204
24,600
取扱い終了
60886744WDO-20D 4.5110165635-6788315
25,100
取扱い終了
75717783WDO-20D 5115165635-6796395
25,700
取扱い終了
60886753WDO-20D 5.5140190635-6800466
27,000
取扱い終了
75717792WDO-20D 6140190635-6818536
28,600
取扱い終了
60886762WDO-20D 6.2155210635-6826647
29,500
取扱い終了
60886778WDO-20D 6.5155210635-6834687
29,500
取扱い終了
60886787WDO-20D 7160210635-6842727
30,200
取扱い終了
60886796WDO-20D 7.5170230635-6851998
31,600
取扱い終了
60886805WDO-20D 8.3195260635-68771309
35,300
取扱い終了
60886814WDO-20D 8.5195260635-68851349
35,300
取扱い終了
60886823WDO-20D 9210260635-68931379
37,200
取扱い終了
60886832WDO-20D 9.5220290635-690718210
38,800
取扱い終了
60886692WDO-20D 10230290635-672919010
40,600
取扱い終了
60886708WDO-20D 11250310635-673724411
44,100
取扱い終了
60886717WDO-20D 12270330635-674533212
47,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする