曜日別特売

CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE

CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE - OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE - OSG(オーエスジー)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金(Carbide)刃数7表面処理DIAコーティング刃先形状Bur End適合被削材種複合材料:◎内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60890314DIA-DCE WC 6-BE1960
30,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
60890323DIA-DCE WC 8-BE2670
37,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
60890305DIA-DCE WC 10-BE3280
56,200
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする