OSG(オーエスジー)
CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
DIAコーティング
適合被削材種
複合材料
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60890497
DIA-MFC WC 6-L
6
18
6
80
8
¥
26,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
60890506
DIA-MFC WC 8-L
8
24
8
90
10
¥
37,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
60890488
DIA-MFC WC 10-L
10
30
10
100
12
¥
49,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください