アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ)

アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!
独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。
ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。
タービンブレード加工に向いています。

用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工エアー穴あり内容量1個
注意
※モジュラーミルおよび専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーネジ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー/レンチ、ねじ焼き付き防止剤、アーバ用ネジは別売りとさせて頂きました。ご理解・ご協力をお願い致します。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防いでください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
※適用インサートの○は数字、□は英文字が入ります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
ボール半径R(mm)
外径(Φmm)
機能長さ(mm)
接続径
取付ねじサイズ
接触面の径(mm)
二面幅(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898014RV3M025R-335D2:15、カッタ外径:253512.5M1220.8スパナ:17RP□T10T3M0□N-□○
46,720
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
60898023RV3M032R-445D2:22、カッタ外径:324017M1628.8スパナ:22RP□T10T3M0□N-□○
52,410
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
60898032RV3M040R-555D2:30、カッタ外径:404017M1628.8スパナ:22RP□T10T3M0□N-□○
67,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
60898048RV4M032R-336D2:20、カッタ外径:324017M1628.8スパナ:22RP□T1204M0□N-□○
42,080
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
60898057RV4M040R-336D2:28、カッタ外径:404017M1628.8スパナ:22RP□T1204M0□N-□○
55,880
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
60898066RV4M040R-446D2:28、カッタ外径:404017M1628.8スパナ:22RP□T1204M0□N-□○
66,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする