OSG(オーエスジー)
超硬コーナRエンドミル 4枚刃 小径 ロングネック ブルノーズ PHX-LN-CRE
折損、欠けに特に強い高硬度リブ溝加工用エンドミルです。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
4
全長(mm)
50
被削材
炭素鋼、合金鋼、工具鋼(HRC40まで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(HRC60まで)
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
WXSコーティング
外径許容差(mm)
0~-0.015
コーナR許容差(mm)
±0.007
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
トラスコ品番
首径(mm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60903508
PHX-LN-CRE 0.8×R0.1×2
0.32
632-8270
0.72
0.8
2
¥
9,370
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60903517
PHX-LN-CRE 0.8×R0.1×4
0.32
632-8288
0.72
0.8
4
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
60903526
PHX-LN-CRE 0.8×R0.1×6
0.32
632-8296
0.72
0.8
6
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60903535
PHX-LN-CRE 0.8×R0.1×8
0.32
632-8300
0.72
0.8
8
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60903623
PHX-LN-CRE 1×R0.1×4
0.4
632-8393
0.93
1
4
¥
7,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60903632
PHX-LN-CRE 1×R0.1×6
0.4
632-8407
0.93
1
6
¥
8,610
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60903648
PHX-LN-CRE 1×R0.1×8
0.4
632-8415
0.93
1
8
¥
8,610
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60903605
PHX-LN-CRE 1×R0.1×10
0.4
632-8377
0.93
1
10
¥
8,610
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60903614
PHX-LN-CRE 1×R0.1×12
0.4
632-8385
0.93
1
12
¥
8,610
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60903675
PHX-LN-CRE 1×R0.2×4
0.4
632-8440
0.93
1
4
¥
7,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60903684
PHX-LN-CRE 1×R0.2×6
0.4
632-8458
0.93
1
6
¥
8,610
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60903693
PHX-LN-CRE 1×R0.2×8
0.4
632-8466
0.93
1
8
¥
8,610
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60903657
PHX-LN-CRE 1×R0.2×10
0.4
632-8423
0.93
1
10
¥
8,610
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60903666
PHX-LN-CRE 1×R0.2×12
0.4
632-8431
0.93
1
12
¥
8,610
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60903702
PHX-LN-CRE 1×R0.3×4
0.4
632-8474
0.93
1
4
¥
7,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60903718
PHX-LN-CRE 1×R0.3×6
0.4
632-8482
0.93
1
6
¥
8,610
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60903553
PHX-LN-CRE 1.5×R0.1×4
0.6
632-8326
1.41
1.5
4
¥
8,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60903562
PHX-LN-CRE 1.5×R0.1×8
0.6
632-8334
1.41
1.5
8
¥
8,820
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60903544
PHX-LN-CRE 1.5×R0.1×12
0.6
632-8318
1.41
1.5
12
¥
8,820
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60903578
PHX-LN-CRE 1.5×R0.2×4
0.6
632-8342
1.41
1.5
4
¥
8,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60903587
PHX-LN-CRE 1.5×R0.2×6
0.6
632-8351
1.41
1.5
6
¥
8,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60903596
PHX-LN-CRE 1.5×R0.2×8
0.6
632-8369
1.41
1.5
8
¥
8,820
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60903754
PHX-LN-CRE 2×R0.1×8
0.8
632-8521
1.89
2
8
¥
8,820
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60903727
PHX-LN-CRE 2×R0.1×10
0.8
632-8491
1.89
2
10
¥
8,820
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60903736
PHX-LN-CRE 2×R0.1×12
0.8
632-8504
1.89
2
12
¥
8,820
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60903745
PHX-LN-CRE 2×R0.1×16
0.8
632-8512
1.89
2
16
¥
8,820
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60903772
PHX-LN-CRE 2×R0.3×8
0.8
632-8547
1.89
2
8
¥
8,820
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60903763
PHX-LN-CRE 2×R0.3×12
0.8
632-8539
1.89
2
12
¥
8,820
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60903806
PHX-LN-CRE 2×R0.5×6
0.8
632-8571
1.89
2
6
¥
8,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60903815
PHX-LN-CRE 2×R0.5×8
0.8
632-8580
1.89
2
8
¥
8,820
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60903788
PHX-LN-CRE 2×R0.5×10
0.8
632-8555
1.89
2
10
¥
8,820
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60903797
PHX-LN-CRE 2×R0.5×12
0.8
632-8563
1.89
2
12
¥
8,820
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60903824
PHX-LN-CRE 3×R0.3×12
1.2
632-8598
2.85
3
12
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください