DICプラスチック
A-01型ヘルメット 紺 HA1内装KP付
アメリカンキャップスタイルの新定番です。
用途
飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
仕様
衝撃吸収ライナー付
トラスコ品番
795-3712
質量(g)
345
外形寸法(mm)
227×280×145
内容量
1個
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60911637
A-01-K KP
紺
飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
帽体:ABS樹脂
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください