DICプラスチック
AA16ーFVーKP型ヘルメット 白
フロントベンチレーション採用で清涼感が向上しました。
色(帽体)
ホワイト
衝撃吸収ライナー
あり(K16)
材質
帽体:ABS樹脂
頭囲(cm)
53~63
仕様
NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)
トラスコ品番
819-2388
質量(g)
340
使用区分
飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60911655
AA16-FV-KP-W
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください