DICプラスチック
AA16ーKP型ヘルメット 白
従来製品に比べ圧倒的軽量化を実現しました。
材質
帽体:ABS樹脂
色(帽体)
ホワイト
仕様
NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)
トラスコ品番
819-2384
質量(g)
340
頭囲(cm)
53~63
衝撃吸収ライナー
あり(K16)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭囲(cm)
材質
衝撃吸収ライナー
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60911673
AA16-KP-W
53~63
帽体:ABS樹脂
あり(K16)
ホワイト
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください