AA16-W-HB-KP型ヘルメット 白

AA16-W-HB-KP型ヘルメット 白 - DICプラスチックAA16-W-HB-KP型ヘルメット 白 - DICプラスチック

塗装ではない遮熱ヘルメットです。

材質帽体:ABS樹脂色(帽体)ホワイト仕様NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)トラスコ品番819-2386質量(g)350頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーあり(K16)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭囲(cm)
材質
衝撃吸収ライナー
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60911698AA16-HB-KP-W53~63帽体:ABS樹脂あり(K16)ホワイト
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする