DICプラスチック
AA16-W-HB型ヘルメット 白
仕様
NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)
質量(g)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
材質
頭囲(cm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60911707
AA16-HB-FV-W
ホワイト
帽体:ABS樹脂
53~63
819-2389
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60911716
AA16-HB-W
ホワイト
帽体:ABS樹脂
53~63
819-2385
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください