SYA-CS型ヘルメット

SYA-CS型ヘルメット - DICプラスチックSYA-CS型ヘルメット - DICプラスチックSYA-CS型ヘルメット - DICプラスチック

バイザー付、インナーシールド付です。

用途飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用材質帽体:ABS樹脂、シールド面:ポリカーボネート樹脂仕様SF内装質量(g)465バイザースモーク衝撃吸収ライナーあり使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用内容量1個
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
材質
衝撃吸収ライナー
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60911743SYA-CS K/S KP飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用帽体:ABS樹脂、シールド面:ポリカーボネート樹脂あり
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60911752SYA-CS W/S KP飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用帽体:ABS樹脂、シールド面:ポリカーボネート樹脂ありホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする