クイックワイヤキャッチ 200mm

クイックワイヤキャッチ 200mm - ニッサチェインクイックワイヤキャッチ 200mm - ニッサチェインクイックワイヤキャッチ 200mm - ニッサチェインクイックワイヤキャッチ 200mm - ニッサチェインクイックワイヤキャッチ 200mm - ニッサチェインクイックワイヤキャッチ 200mm - ニッサチェイン

ワイヤロープを金具に差し込むだけで抜けません。
かばんなどのファスナーに開き止めとしても使用できます。
くり返し使用できます。
先端の金具に差し込むだけでワッカにでき、金具の先端部分を押し込むとワイヤが抜け繰り返し使用できます。

用途表示板、プレートなどの取り付け、キーホルダーとして長さ(mm)200種類ワイヤーキャッチ箱入数5パック材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
材質(ねじ部)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60912215Y-322754-75879-0.81
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60912224Y-321754-757916真鍮1.2
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする