マイクロセルウレタンPORON(R) 黒

マイクロセルウレタンPORON(R) 黒 - イノアック

圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。

用途クッション材、パッキン材に厚さ(mm)5材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(m)15仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60912294L24-5100-15M100
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60912303L24-530-15M30
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする