曜日別特売
(4件のレビュー)

小型の下方押え型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
内容量1個
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
締圧力(kN[kgf])
材質
クランプアーム移動角度(°)
ハンドル操作角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39527187No.HV253-UL-スチール11565
2,740
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39527196No.HV453-XL-スチール10060
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
37027286No.HS10-スチール6575
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
02206294No.HV150-スチール10560
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
60913064No.HV151B-スチール10560
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60913073No.HV251B-スチール11565
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02206303No.HV250-スチール11565
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
22253123No.HV351B-スチール10060
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
60913082No.HV451B-スチール10060
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02206312No.HV350-スチール10060
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60913098No.HV651B-スチール10658
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02206321No.HV450-スチール10060
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
22253132No.HV450-2S-ステンレス10060
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
02206337No.HV550-スチール10658
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02206346No.HV650-スチール10658
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
22253096No.HV153-XL-スチール10560
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
22253166No.HV653-XL-スチール10658
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60913028KC-HV450-2S2.25SUS304、ステンレス製10060
オープン
取扱い終了
代替品有
22253078No.HV150-2S-ステンレス10560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22253087No.HV151B-スチール10560
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22253105No.HV250-2S-ステンレス11565
オープン
取扱い終了
代替品有
22253114No.HV251B-スチール11565
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22253148No.HV451B-スチール10060
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22253157No.HV651B-スチール10658
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60913028KC-HV450-2S22253132No.HV450-2SKC-HV450-2S 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 22253132下方押えハンドル縦型クランプカクタ1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
22253078No.HV150-2S60913003No.HV150-2SNo.HV150-2S 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 60913003下方押えハンドル縦型クランプカクタ1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
22253087No.HV151B60913064No.HV151BNo.HV151B 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 60913064下方押えハンドル縦型クランプカクタ1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
22253105No.HV250-2S60913012No.HV250-2SNo.HV250-2S 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 60913012下方押えハンドル縦型クランプカクタ1個
3,998
欠品中
税込4,398
注文コードが変更になりました
22253114No.HV251B60913073No.HV251BNo.HV251B 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 60913073下方押えハンドル縦型クランプカクタ1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
22253148No.HV451B60913082No.HV451BNo.HV451B 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 60913082下方押えハンドル縦型クランプカクタ1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
22253157No.HV651B60913098No.HV651BNo.HV651B 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 60913098下方押えハンドル縦型クランプカクタ1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02206303
2019-01-04
用途: 丸鋸冶具の固定
的崎工作所自動車・二輪車・自転車関連業

カクタの製品は、過去何度も使用している、安定感抜群です。

対象商品 : 02206294
2017-12-09
用途: 製品固定用

使用頻度が高いのですが、1年以上もちます。月に3万回を超える使用頻度のため重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37027286
2015-06-19
用途: 製品の固定(加工時)
製造業

小さいが、結構クランプ力があったので使用上重宝しています。

対象商品 : 37027286
2014-08-19
用途: 小作業の冶具製作で使用

最小クランプを探してた所、理想の大きさがあったので小作業用冶具、小スペースに取付ける事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする