カクタ
下方押えハンドル横型クランプ
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
締圧力(kN)
クランプアーム移動角度(°)
ハンドル操作角度(°)
取付け方法
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60913037
No.HH151B
0.27
95
70
ストレート
M4×21ナイロンボルト
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
60913046
No.HH251B
0.27
95
70
ストレート
M4×21ナイロンボルト
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60913055
No.HH351B
0.9
90
60
ストレート
M6×37ゴム付ボルト
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22253473
No.HH451B
2.4
90
60
ストレ-ト
M8×50ゴム付ボルト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください