イスカル
X ミーリングカッター
両面8コーナ使い、ハイポジ切れ刃、ダブテイル形状です。
用途
45度フライスカッター
仕様
IQ848カッター
トラスコ品番
621-5793
セット内容
レンチ、スクリュー
材質
スチール
タイプ
7枚刃
寸法(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60914394
IQ845
¥
106,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
30日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください