ベッセル
ゴムヘッド 交換用替頭 77‐10H #1
種類
ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)
32
材質(頭)
エラストマー樹脂
質量(g)
16
呼称
1
適合ハンマー商品No.
No.76-10、No.77-10、(No.70-1には使用できません。)
トラスコ品番
791-9212
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60914586
77-10H
¥
475
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください