積水成型工業
5L減容ボトル
使用後に潰して容積を減らすことができます。
用途
液体の配送・保管に
容量(L)
5
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
グッドデザイン賞
トラスコ品番
795-4166
幅(mm)
122
色
ナチュラル
高さ(mm)
270~295
質量(g)
175
奥行(mm)
205
外径(mm)
39
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60915076
B7540500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください