日本レヂボン
ウルトラディスクUD 100×15
高い性能を維持しながらコストパフォーマンスを追及した研磨ディスクです。
用途
一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業
材質
アルミナ砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
使用工具
電気式ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
羽根の長さ(mm)
15
内容量
1箱(20枚)
注意
※グラインダーの砥石カバー装着は厳守。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60915146
UD100-A100
#100
100
15
一般鋼、ステンレス鋼
A
¥
12,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60915155
UD100-A120
#120
100
15
一般鋼、ステンレス鋼
A
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60915164
UD100-A40
#40
100
15
一般鋼、ステンレス鋼
A
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60915173
UD100-A60
#60
100
15
一般鋼、ステンレス鋼
A
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
60915182
UD100-A80
#80
100
15
一般鋼、ステンレス鋼
A
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください