曜日別特売

ファイバーディスク用バックアップパッド

ファイバーディスク用バックアップパッド - 3M(スリーエム)ファイバーディスク用バックアップパッド - 3M(スリーエム)ファイバーディスク用バックアップパッド - 3M(スリーエム)

3M(TM)ファイバーディスク982C、987Cシリーズの外径102mm専用のハードタイプパッドです。
頑丈で耐久性の高いタイプです。
ソフトタイプのパッドをご希望の場合は、FIBER D/PAD 87をお求めください。

用途3M(TM)ファイバーディスク982C/987Cの外径102mm用内容量1セット(5枚)
注意
※3M(TM)ファイバーディスク982C/987Cの外径102mmを購入した際に同梱しているパッドはソフトタイプFIBER D/PAD 87です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
外径(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60915873FIBER D/PAD 170-170-
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
60915898FIBER D/PAD 9595-16
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
60915882FIBER D/PAD 87-87-
1,220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする