3M(スリーエム)
フランジ #350B ホイール内径76.2mm用
3M(TM)製ホイール製品(LDホイール、CPホイール、EXLホイールなど)をグラインダーやバフレース・専用機に取り付けて使用の際にご使用ください。
仕様
15.9mmシャフト用ブッシュ1組付き
トラスコ品番
485-9049
質量(g)
100
穴径(Φmm)
25.4
フランジ内径(Φmm)
25.4
適合ホイール
(内径)76.2mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60916424
350B
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください