オフィスマイン
PBJ用CBNスケールベルト 5本入り
粒度
60
トラスコ品番
755-0251
材質
砥材:CBN
質量(g)
200
ベルト寸法(mm)
50×490
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60916555
PB-CBN60
¥
31,350
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください