オフィスマイン
RMB用CBNスケールベルト 5本入り
粒度
60
トラスコ品番
755-0243
材質
砥材:CBN
質量(g)
130
ベルト寸法(mm)
60×260
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60916564
CBN60-5
¥
20,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください