3M(スリーエム)
キュービトロン2 セラミックベルト5712 12X330mm
(1件のレビュー)
幅(mm)
12
材質
砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])
長さ(mm)
330
内容量
1セット(50本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60916573
5712 60
60
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
60916582
5712 80
80
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください