3M(スリーエム)
キュービトロン2 セラミックベルト5720 20X520mm
幅(mm)
20
材質
砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])
長さ(mm)
520
内容量
1セット(20本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60916598
5720 60
60
¥
6,840
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
60916607
5720 80
80
¥
6,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください