3M(スリーエム)
レジンボンドクロスベルト 984F
材質
砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])
使用工具
ベルトサンダー
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60916747
984F 36 100X915 FL
1セット(10本)
915
100
36
¥
20,230
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60916756
984F 36 20X520 FL
1セット(20本)
520
20
36
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
60916765
984F 60 100X915 FL
1セット(10本)
915
100
60
¥
17,420
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60916774
984F 60 10X330 FL
1セット(50本)
330
10
60
¥
8,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60916783
984F 60 20X520 FL
1セット(20本)
520
20
60
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60916792
984F 80 100X915 FL
1セット(10本)
915
100
80
¥
16,420
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60916808
984F 80 10X330 FL
1セット(50本)
330
10
80
¥
7,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60916817
984F 80 20X520 FL
1セット(20本)
520
20
80
¥
4,980
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください