3M(スリーエム)
板金色はぎ・仕上げ用ベルト 20X520mm #180相当
粒度
180相当
材質
砥材:酸化アルミニウム
トラスコ品番
753-6135
長さ(mm)
520
幅(mm)
20
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60916826
6720 AM
20
520
¥
9,340
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください