曜日別特売

とんがりパット

とんがりパット - オフィスマインとんがりパット - オフィスマイン
軸径(Φmm)6仕様6mm軸グラインダー材質ウレタン、鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000内容量1セット(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
軸長(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60917063TON-P-L483-6316201103014
7,920
6,798
7,478(税込)
当日出荷
60917072TON-P-S483-63241277487
7,920
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする