曜日別特売

マンドレル #27681 外径25.4mm用

マンドレル #27681 外径25.4mm用 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

ラジアル・ブリッスルディスク外径25.4mmの商品を1~3枚装着できる3.1mm軸のマンドレルです。

仕様装着枚数:1~3枚トラスコ品番485-9162質量(g)4適合外径(Φmm)25.4内容量1個
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60917097MANDREL 27681
1,000
849
934(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60917097
2023-08-04
用途: 金属ミガキ
アイガ電子工業株式会社製造業

専用のマンドレルを探していたので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする