マンドレル 990M 外径50.8/76.2mm用

マンドレル 990M 外径50.8/76.2mm用 - 3M(スリーエム)

ラジアル・ブリッスルディスク外径50.8及び76.2mmの商品を3~12枚装着できる3.1mm軸のマンドレルです。

仕様装着枚数:3~12枚トラスコ品番485-9171質量(g)10適合外径(Φmm)50.8、76.2内容量1セット(3個)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60917106MANDREL 990M
3,120
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする