曜日別特売

ラジアル・ブリッスルディスク

ラジアル・ブリッスルディスク - 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク - 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク - 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク - 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク - 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク - 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク - 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク - 3M(スリーエム)
仕様シャフト別売砥材酸化アルミニウム砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5内容量1セット(40枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60917115BR DISC 120 2X3/8120相当485-9057砥粒:<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム2
28,600
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
60917124BR DISC 120 3X3/8120相当485-9065砥粒:<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム3
40,160
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
60917133BR DISC 220 2X3/8220相当485-9073砥粒:酸化アルミニウム赤茶2
28,040
20,980
23,078(税込)
当日出荷
60917142BR DISC 220 3X3/8220相当485-9081砥粒:酸化アルミニウム赤茶3
39,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
60917158BR DISC 400 2X3/8400相当485-9090砥粒:酸化アルミニウム2
28,040
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
60917167BR DISC 400 3X3/8400相当485-9103砥粒:酸化アルミニウム3
39,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
60917176BR DISC 80 2X3/880相当485-9111砥粒:<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム2
28,600
21,980
24,178(税込)
当日出荷
60917185BR DISC 80 3X3/880相当485-9120砥粒:<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム3
40,160
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする