ラジアル・ブリッスルディスク パーミス ピンク

ラジアル・ブリッスルディスク パーミス ピンク - 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク パーミス ピンク - 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク パーミス ピンク - 3M(スリーエム)
仕様シャフト別売材質砥粒:パーミスピンク砥材パーミス砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5内容量1セット(40枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60917194BR DISC PUM 2X3/8485-913823000050.8
29,160
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
60917203BR DISC PUM 3X3/8485-914632000076.2
40,560
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする