NSK(ナカニシ)
サイザルバフ 3本入
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
30
トラスコ品番
477-0552
幅(mm)
21
質量(g)
66
タイプ
サイザル麻バフ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
62
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60917386
53810
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください