NSK(ナカニシ)
ジルコニアディスク 100枚入
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
内容量
1セット(100枚)
全6種類を絞り込む
粒度
60
80
120
150
外径(mm)
21
31
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60917632
64261
60
477-3438
1.8
35
21
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60917648
64262
80
477-3446
1.5
35
21
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60917657
64263
120
477-3454
1.2
35
21
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60917666
64264
150
477-3462
1.15
35
21
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60917675
64271
60
477-3471
1.8
78
31
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60917684
64273
120
477-3489
1.2
78
31
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください