NSK(ナカニシ)
ダイヤディスク 全面電着
外径(mm)
31
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
2
穴径(mm)
11
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60917693
64471
100
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60917718
64475
400
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60917702
64473
200
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください