フェルトバフソフトタイプ 10本入

フェルトバフソフトタイプ 10本入 - NSK(ナカニシ)フェルトバフソフトタイプ 10本入 - NSK(ナカニシ)
軸径(Φmm)2.34内容量1セット(10本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609180435315117476-9937525平(ソフト)
4,900
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609180525315222476-9945530平(ソフト)
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609180075311112476-98641220球(ソフト)
4,500
取扱い終了
60918016531124476-98721626円筒(ソフト)
3,300
取扱い終了
60918025531136476-98811626円筒(ソフト)
3,300
取扱い終了
60918034531316476-99291722砲弾(ソフト)
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする