NSK(ナカニシ)
フェルトバフソフトタイプ 5本入
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60918077
53543
20
477-0366
25
73
円筒(ソフト)
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
60918086
53571
15
477-0404
30
66
砲弾(ソフト)
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60918068
53542
15
477-0358
20
66
円筒(ソフト)
¥
2,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください