曜日別特売

フェルトバフハードタイプ 5本入

フェルトバフハードタイプ 5本入 - NSK(ナカニシ)フェルトバフハードタイプ 5本入 - NSK(ナカニシ)フェルトバフハードタイプ 5本入 - NSK(ナカニシ)フェルトバフハードタイプ 5本入 - NSK(ナカニシ)
軸径(Φmm)6内容量1セット(5本)
全6種類を絞り込む
外径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609181565353320477-03232577円筒(ハード)
5,300
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609181655353425477-033130106円筒(ハード)
5,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609181745356115477-03743072砲弾(ハード)
4,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609181835356430477-03821074円筒(ハード)
4,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609181475353215477-03152061円筒(ハード)
2,550
取扱い終了
609181925356530477-03911061そろばん(ハード)
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする