NSK(ナカニシ)
ホイールゴム砥石グリーン 10本入
(1件のレビュー)
軸径(Φmm)
1.8
色
グリーン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
WA
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60918217
47842
220
22
476-7845
1.5
19
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60918226
47851
120
25
476-7853
1.5
29
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60918235
47852
220
25
476-7861
1.5
29
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60918244
47862
220
25
476-7870
2
29
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60918253
47871
120
22
476-7888
2
17
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60918262
47872
220
22
476-7896
2
17
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください