曜日別特売

ホイールゴム砥石シリコン 10本入

ホイールゴム砥石シリコン 10本入 - NSK(ナカニシ)ホイールゴム砥石シリコン 10本入 - NSK(ナカニシ)
軸径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA外径(mm)22内容量1セット(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6091828747805180476-78023グレー
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6091829647806240476-78113ブラウン
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
6091827847802240476-77991ブラウン
2,200
取扱い終了
60918305478141200476-78293グレー
2,000
取扱い終了
60918314478191200476-78374グレー
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする