NSK(ナカニシ)
軸付ゴム砥石ディスク 5本入
(1件のレビュー)
軸径(Φmm)
3
質量(g)
47
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
36
砥粒
WA
外径(mm)
30
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60918612
64411
80
477-3730
仕上げ研磨用
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60918628
64413
180
477-3748
仕上げ研磨用
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60918637
64414
220
477-3756
仕上げ研磨用
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60918646
64415
320
477-3764
仕上げ研磨用
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60918655
64416
500
477-3772
仕上げ研磨用
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60918664
64432
120
477-3781
予備仕上げ用
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください