ジグソーパズル型スポンジ研磨材

ジグソーパズル型スポンジ研磨材 - 3M(スリーエム)ジグソーパズル型スポンジ研磨材 - 3M(スリーエム)ジグソーパズル型スポンジ研磨材 - 3M(スリーエム)ジグソーパズル型スポンジ研磨材 - 3M(スリーエム)ジグソーパズル型スポンジ研磨材 - 3M(スリーエム)ジグソーパズル型スポンジ研磨材 - 3M(スリーエム)ジグソーパズル型スポンジ研磨材 - 3M(スリーエム)ジグソーパズル型スポンジ研磨材 - 3M(スリーエム)
(6件のレビュー)

スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。
細かいところやエッジが磨きやすくなっています。
1枚12ピースで無駄なく使えます。

用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨適合材金属、木工材質酸化アルミニウム砥粒長さ(mm)140幅(mm)114厚さ(mm)5グレー質量(g)20内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60919118SPONGE JIG UF#800~#1000
481
369
406(税込)
当日出荷
60919127SPONGE JIG SF#320~#600
481
369
406(税込)
当日出荷
60919136SPONGE JIG F#240~#320
458
369
406(税込)
当日出荷
60919145SPONGE JIG M#120~#180
458
369
406(税込)
当日出荷
60919154SPONGE JIG MF#1200~#1500
458
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60919154
2024-10-01
用途: ルーフレールの白錆落とし

ピースに分けられているので使いやすいです。水を含ませて使えるので使いやすいです。

対象商品 : 60919145
2020-05-29
用途: 塗装剥がし

アルミホイールの塗装剥がしに使用。サンドブラスト後の残りを取るのに使いました。サフェーサーを残して下塗りまで剥がしたかったのですが、見事に狙い目通り出来ました。パズル型に切れてるのもポイント高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 60919118
2020-11-22
用途: どこに使えば良いか迷っていたら。
サービス業

試したく購入しましたが、水回りで試したけどあまり良くなく、しばらく放置していた商品でした。が!レンジフード横のクロスが飛んだ油汚れで非常に不快な汚れがついていた我が家。壁紙様の薬品を使用するも何も効果が無く、メラミンを使用したら取れて感動していましたが、素材的にポロポロとメラミンのカスが落ちてくる…そこでこちらの品物を使用してみたら、カスもほぼ出ず、落ち方もメラミンスポンジより良かった!壁紙に適しているのを知るまでに時がたってしまったので、9割程の落としにはなってしまいましたが、良く見ないと判らない程度の落ち具合です(^ ^)私はこれからもクロスに使います。

2が参考にしています
対象商品 : 60919136
2020-02-21
用途: 複雑な形の木部の研磨
卸売・小売業

最初に使用する時は角がしっかりしてるので、奥まった狭い場所も磨きやすかったのですが、一度洗ってしまうと柔らかくなって、最初の様には角を合てて磨く事は出来なくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 60919127
2020-01-07
用途: 部品のサビ取り、塗装前の下地作り。
サービス業

すぐにザラザラ部分がなくなる。サイズも小さいし、もう買うことはないと思う。普通の耐水ペーパーの方が良い。

対象商品 : 60919118
2018-07-31
用途: 樹脂研磨

12ピースのパズル状にカットされているため、細かい箇所や内カドなどに合わせて使用できるので扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする